pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9008420000 SDIS 1.2X6.5X150 - 9008420000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9008420000 SDIS 1.2X6.5X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Lunghezza della lama - 150 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248056385

Codice prodotto

WEI9008420000

Cod. produttore

9008420000

Produttore

WEI

Larghezza della lama:

6.5 mm

Spessore della lama:

1.2 mm

Lunghezza della lama:

150 mm

Tipologia:

Diritto

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Cacciavite, Larghezza della lama (B): 6,5 mm, Lunghezza della lama: 150 mm, Spessore della lama (A): 1,2 mm