WEIDMULLER - WEI8972270000 VSPC CONTROL UNIT 24VDC - 8972270000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente DC max. - 30 V
Corrente di carico nominale - 50 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1 - Terminale a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4032248793488
Codice prodotto
WEI8972270000
Cod. produttore
8972270000
Produttore
WEI
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente DC max.:
30 V
Corrente di carico nominale:
50 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Terminale a vite
Monitoraggio deflettore:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Larghezza di montaggio:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


