WEIDMULLER - WEI8953590000 VSPC 1CL 12VDC EX - 8953590000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 12...12 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA
Tensione permanente DC max. - 15 V
corrente impulsiva (10/350) - 2.5 kA
Corrente di carico nominale - 350 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248745746
Codice prodotto
WEI8953590000
Cod. produttore
8953590000
Produttore
WEI
Tensione nominale DC:
12...12 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
2.5 kA
Tensione permanente DC max.:
15 V
corrente impulsiva (10/350):
2.5 kA
Corrente di carico nominale:
350 A
Livello di protezione filo/filo:
25 V
Livello di protezione filo/terra:
450 V
Livello di protezione filo/massa funzionale:
450 V
Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:
650 V
Frequenza:
1.7...1.7 MHz
Collegamento 1:
Altro
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Larghezza di montaggio:
17.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER