WEIDMULLER - WEI8951510000 VSPC 1CL PW 24V - 8951510000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Tensione nominale DC - 24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA
Tensione permanente AC max. - 27 V
Tensione permanente DC max. - 38 V
Confezione
1 PZ
EAN
4032248742752
Codice prodotto
WEI8951510000
Cod. produttore
8951510000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
24...24 V
Tensione nominale DC:
24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
2.5 kA
Tensione permanente AC max.:
27 V
Tensione permanente DC max.:
38 V
corrente impulsiva (10/350):
2.5 kA
Corrente di carico nominale:
10 A
Livello di protezione filo/filo:
60 V
Livello di protezione filo/terra:
60 V
Livello di protezione filo/massa funzionale:
450 V
Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:
450 V
Frequenza:
3...3 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Altro
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
5
Larghezza di montaggio:
17.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


