pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8899010000 IE-C5DD4UG-100 - 8899010000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8899010000 IE-C5DD4UG-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - 5

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4032248649365

Codice prodotto

WEI8899010000

Cod. produttore

8899010000

Produttore

WEI

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

5

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Diametro del conduttore:

6.7 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

22

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film + treccia

Tipo approvato di installazione interrata:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Senza

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

Poliuretano (PUR)

Rinforzo del materiale:

Alluminio

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Classe di segregazione secondo EN 50174-2:

D

Peso:

6271 kg/km

Diametro esterno circa:

6.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...70 °C

Valore NPV:

65 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

sì

Adatto come cavo dati per computer:

sì

Tipo di cavo:

SF/UTP

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Linea dati con filo in rame.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER