WEIDMULLER - WEI8876220000 SCM-I 2CO P - 8876220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili - no
Integrazione funzionale possibile - sì
Numero di pin - 8
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
4032248609031
Codice prodotto
WEI8876220000
Cod. produttore
8876220000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili:
no
Integrazione funzionale possibile:
sì
Numero di pin:
8
Larghezza:
28 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
48.3 mm


