WEIDMULLER - WEI8870060000 RCI484524 - 8870060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21.6...28.8 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4032248613434
Codice prodotto
WEI8870060000
Cod. produttore
8870060000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
21.6...28.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale del contatto:
Altre leghe non di rame
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
13 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
26.7 mm