WEIDMULLER - WEI8869490000 SRC-I 2CO - 8869490000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 77 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4032248614448
Codice prodotto
WEI8869490000
Cod. produttore
8869490000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
77 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
61.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


