WEIDMULLER - WEI8828370000 RCL425110 - 8828370000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 104.5...143 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
4032248531530
Codice prodotto
WEI8828370000
Cod. produttore
8828370000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
104.5...143 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Larghezza:
12.7 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
29 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
15.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


