WEIDMULLER - WEI8813150000 IE-C5CS8VG-100 - 8813150000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 5
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4032248512904
Codice prodotto
WEI8813150000
Cod. produttore
8813150000
Produttore
WEI
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
5
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Altro
Diametro del conduttore:
6.7 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
24
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film + treccia
Tipo approvato di installazione interrata:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Armatura:
Senza
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
PVC
Rinforzo del materiale:
Alluminio
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Classe di segregazione secondo EN 50174-2:
C
Peso:
4720 kg/km
Diametro esterno circa:
6.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...75 °C
Valore NPV:
74 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Adatto come cavo telefonico:
sì
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Tipo di cavo:
SF/UTP
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Con protezione contro i roditori:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


