pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8813130000 IE-C7BS8VG-100 - 8813130000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8813130000 IE-C7BS8VG-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 7

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4032248512881

Codice prodotto

WEI8813130000

Cod. produttore

8813130000

Produttore

WEI

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

7

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Diametro del conduttore:

8 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

23

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Tipo approvato di installazione interrata:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

PVC

Rinforzo del materiale:

Rame

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Classe di segregazione secondo EN 50174-2:

D

Peso:

6490 kg/km

Diametro esterno circa:

8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...75 °C

Valore NPV:

79 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

sì

Adatto come cavo dati per computer:

sì

Tipo di cavo:

S/FTP

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Larghezza della linea circa:

7.6 mm

Altezza della linea circa:

7.6 mm

Con protezione contro i roditori:

no

Linea dati con filo in rame.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER