pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8771420000 JPR 24VDC 1CO M12 - 8771420000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8771420000 JPR 24VDC 1CO M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...28.8 V

  • Apparecchio completo con base -

  • Numero contatti di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248439621

Codice prodotto

WEI8771420000

Cod. produttore

8771420000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...28.8 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Larghezza:

36 mm

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

14.4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

83 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...48 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER