WEIDMULLER - WEI8709760000 ZDK 4-2 EL - 8709760000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4032248384365
Codice prodotto
WEI8709760000
Cod. produttore
8709760000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
6.1 mm
Altezza:
77.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
60 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


