pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8704430000 ZAP ZDK 4-2 OR - 8704430000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8704430000 ZAP ZDK 4-2 OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 2 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248375394

Codice prodotto

WEI8704430000

Cod. produttore

8704430000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Arancione

Spessore:

2 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER