pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8694460000 RCM580024 - 8694460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8694460000 RCM580024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 22.8...31.2 V

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 4

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248366163

Codice prodotto

WEI8694460000

Cod. produttore

8694460000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

22.8...31.2 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

22.5 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe non di rame

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola