WEIDMULLER - WEI8689850000 RCM270L12 - 8689850000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 11.4...13.2 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 kg CO₂eq
EAN
4032248360529
Codice prodotto
WEI8689850000
Cod. produttore
8689850000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
11.4...13.2 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale del contatto:
Altre leghe non di rame
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
29 mm