pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8689830000 RCM270T30 - 8689830000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 207...253 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4032248360505

Codice prodotto

WEI8689830000

Cod. produttore

8689830000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

207...253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

207...253 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Altre leghe non di rame

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

29 mm

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola