pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8670750000 ZDK 4-2 - 8670750000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8670750000 ZDK 4-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248422012

Codice prodotto

WEI8670750000

Cod. produttore

8670750000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

77.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

60 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER