WEIDMULLER - WEI8647700000 TIMER BTM-S - 8647700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20.4...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Intervallo di tempo - 0.1...432000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...52.8 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4032248308903
Codice prodotto
WEI8647700000
Cod. produttore
8647700000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20.4...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di tempo:
0.1...432000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20.4...52.8 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
sì
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20.4...253 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
74 mm
Altezza:
80 mm
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Grado di protezione (IP):
IP20