pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8615690000 WDS2 RS232/TTY - 8615690000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8615690000 WDS2 RS232/TTY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione - 0 kBit/s

  • Servizio lato primario - RS-232

  • Tipo di collegamento lato primario - Connettore D-Sub 9 pin

  • Servizio lato secondario - RS-232

  • Tipo di collegamento lato secondario - Connettore D-Sub 9 pin

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248277681

Codice prodotto

WEI8615690000

Cod. produttore

8615690000

Produttore

WEI

Velocità di trasmissione:

0 kBit/s

Servizio lato primario:

RS-232

Tipo di collegamento lato primario:

Connettore D-Sub 9 pin

Servizio lato secondario:

RS-232

Tipo di collegamento lato secondario:

Connettore D-Sub 9 pin

Separazione galvanica:

Attivo

Il convertitore d'interfaccia converte il segnale seriale digitale in un segnale basato su filo. Questo permette al segnale di essere trasferito via cavo su lunghe distanze.