WEIDMULLER - WEI8540300000 WAZ5 VCC 0-10V/4-20MA - 8540300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di commutazione - 0 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione di alimentazione nominale DC - 24...24 V
Tensione di alimentazione nominale AC - 0...0 V
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4032248180684
Codice prodotto
WEI8540300000
Cod. produttore
8540300000
Produttore
WEI
Tensione di commutazione:
0 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione nominale AC:
0...0 V
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:
0
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:
0
Frequenza d'esercizio nominale:
0...0 Hz
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:
0
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:
0
Numero di zone d'uscita -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'uscita -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'uscita -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'uscita -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'uscita -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'uscita -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'uscita -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V...5 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:
0
Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:
0
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
0
Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA:
0
Uscita di segnalazione guasti:
no
Separazione galvanica tra gli ingressi:
sì
Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
112.4 mm
Assorbimento di potenza:
1.5 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Altro
Temperatura d'esercizio:
70...70 °C
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto guida portante


