WEIDMULLER - WEI8472880000 MCZ OVP CL 24VAC 0,5A - 8472880000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Tensione nominale DC - 28...28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA
Tensione permanente AC max. - 38 V
Tensione permanente DC max. - 38 V
Confezione
10 PZ
EAN
4032248049639
Codice prodotto
WEI8472880000
Cod. produttore
8472880000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
24...24 V
Tensione nominale DC:
28...28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
2.5 kA
Tensione permanente AC max.:
38 V
Tensione permanente DC max.:
38 V
Corrente di carico nominale:
0.5 A
Livello di protezione filo/filo:
45 V
Livello di protezione filo/terra:
45 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con contatto telecomunicazioni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Larghezza di montaggio:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


