WEIDMULLER - WEI8461470000 MCZ VFC 0-10V - 8461470000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura di frequenza - 16...16 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Adatto per installazione in serie - no
Con uscita di commutazione - no
Confezione
10 PZ
EAN
4032248037773
Codice prodotto
WEI8461470000
Cod. produttore
8461470000
Produttore
WEI
Campo di misura di frequenza:
16...16 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Con uscita di commutazione:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Funzione di configurazione integrata:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


