pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8449150000 MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC - 8449150000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8449150000 MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 0.112 kA

  • Tensione permanente AC max. - 30 V

  • Tensione permanente DC max. - 24 V

  • Corrente di carico nominale - 13 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190128227

Codice prodotto

WEI8449150000

Cod. produttore

8449150000

Produttore

WEI

Tensione nominale DC:

24...24 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

0.112 kA

Tensione permanente AC max.:

30 V

Tensione permanente DC max.:

24 V

Corrente di carico nominale:

13 A

Livello di protezione filo/filo:

65 V

Livello di protezione filo/terra:

65 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Larghezza di montaggio:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER