pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8445050000 WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V - 8445050000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8445050000 WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Altro

  • Tensione di alimentazione nominale AC - 0...0 V

  • Frequenza d'esercizio nominale - 0...0 Hz

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 24...24 V

  • Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248108053

Codice prodotto

WEI8445050000

Cod. produttore

8445050000

Produttore

WEI

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Tensione di alimentazione nominale AC:

0...0 V

Frequenza d'esercizio nominale:

0...0 Hz

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:

0

Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:

1

Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:

0

Numero di zone d'uscita -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'uscita -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'uscita -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'uscita -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'uscita -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'uscita -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'uscita -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 60 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 100 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 300 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 500 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 20 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:

0

Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'uscita 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'uscita 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:

0

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:

0

Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA:

0

Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA:

0

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA:

0

Tensione di commutazione:

0 V

Uscita di segnalazione guasti:

no

Separazione galvanica tra gli ingressi:

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Larghezza:

12.5 mm

Profondità:

112.4 mm

Assorbimento di potenza:

1.5 W

Temperatura d'esercizio:

70...70 °C

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

Grado di protezione (IP):

IP20

Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.