WEIDMULLER - WEI8014670000 WDK 2.5 2D 1.A - 8014670000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo - Diode
Corrente nominale In - 0.5 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
25 PZ
EAN
4008190037345
Codice prodotto
WEI8014670000
Cod. produttore
8014670000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo:
Diode
Corrente nominale In:
0.5 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
69 mm
Profondità:
62.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


