WEIDMULLER - WEI8005161001 RS SD50S UNC 4.40 LP2N - 8005161001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 50
Corrente nominale - 1.5 A
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4008190157586
Codice prodotto
WEI8005161001
Cod. produttore
8005161001
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
50
Corrente nominale:
1.5 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
76 mm
Larghezza:
154 mm
Altezza:
87 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm


