WEIDMULLER - WEI8000130055 PVC DC 2I 2O 12MPP RD WM4 11 - 8000130055
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Protezione delle catene - Senza
Altezza - 485 mm
Profondità - 255 mm
Tensione di ingresso DC max. - 1100 V
Confezione
1 PZ
EAN
4099987125024
Codice prodotto
WEI8000130055
Cod. produttore
8000130055
Produttore
WEI
Larghezza:
600 mm
Protezione delle catene:
Senza
Altezza:
485 mm
Profondità:
255 mm
Tensione di ingresso DC max.:
1100 V
numero di inseguitori MPP supportati:
12
numero di ingressi per inseguitore MPP:
2
numero di uscite per inseguitore MPP:
2
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Temperatura di impiego:
-20...50 °C
Corrente d'uscita max.:
0 A
Colore:
Bianco
Corrente d'ingresso massima per stringa:
35 A
Numero di ingressi per conduttori:
4
Tipo di introduzione:
Altro
Con collegamento di terra:
no
Attrezzato con sezionatore di carico:
sì
Tipo di collegamento:
Altro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


