pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8000111429 PVC DC 2I 1O 4MPP RD EVO 11 - 8000111429

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8000111429 PVC DC 2I 1O 4MPP RD EVO 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Protezione delle catene - Senza

  • Altezza - 239 mm

  • Profondità - 132 mm

  • Tensione di ingresso DC max. - 1100 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099986853614

Codice prodotto

WEI8000111429

Cod. produttore

8000111429

Produttore

WEI

Larghezza:

400 mm

Protezione delle catene:

Senza

Altezza:

239 mm

Profondità:

132 mm

Tensione di ingresso DC max.:

1100 V

numero di inseguitori MPP supportati:

4

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

-20...50 °C

Corrente d'uscita max.:

0 A

Colore:

Bianco

Corrente d'ingresso massima per stringa:

41 A

Numero di ingressi per conduttori:

3

Tipo di introduzione:

Altro

Con collegamento di terra:

no

Attrezzato con sezionatore di carico:

Tipo di collegamento:

MC4-Evo 2

Scatola combinatore per applicazioni nel settore fotovoltaico.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER