pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8000082524 LST_CTVT_3PHASEPEWTTB - 8000082524

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8000082524 LST_CTVT_3PHASEPEWTTB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Scorrevole

  • Colore - Beige

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4064675568568

Codice prodotto

WEI8000082524

Cod. produttore

8000082524

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Esecuzione della separazione longitudinale:

Scorrevole

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

100 mm

Larghezza:

105 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

79 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

sì

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.