WEIDMULLER - WEI8000082521 LST_CT_3PHASE_ATTB_OR - 8000082521
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 30 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Esecuzione della separazione longitudinale - Scorrevole
Colore - Beige
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4064675535430
Codice prodotto
WEI8000082521
Cod. produttore
8000082521
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Esecuzione della separazione longitudinale:
Scorrevole
Colore:
Beige
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Tensione nominale:
500 V
Altezza:
100 mm
Larghezza:
62.6 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...10 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
no
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
79 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


