WEIDMULLER - WEI8000003887 TS15X5 ST K31 - 8000003887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Forma del foro - Senza
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 164 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4050118652529
Codice prodotto
WEI8000003887
Cod. produttore
8000003887
Produttore
WEI
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
164 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore del materiale:
1 mm
Guida DIN tipo/modello Weidmuller 8000003887 - TS15X5 ST K31


