pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7940045760 ACT20P-UI-2RCO-DC-S - 7940045760

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Attivo

  • Tensione di alimentazione nominale AC - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 24...24 V

  • Frequenza d'esercizio nominale - 40...60 Hz

  • Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118278507

Codice prodotto

WEI7940045760

Cod. produttore

7940045760

Produttore

WEI

Tipo di alimentazione elettrica:

Attivo

Tensione di alimentazione nominale AC:

0...0 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Frequenza d'esercizio nominale:

40...60 Hz

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:

0

Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di ingressi fissi:

1

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:

0

Numero di valori limite:

1

Tensione di commutazione:

250 V

Corrente di commutazione:

2 A

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura:

1

Circuito d'uscita relè contatto invertitore:

1

Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:

0

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:

0

Uscita di segnalazione guasti:

no

A sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:

no

Separazione galvanica tra gli ingressi:

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Altezza:

119.2 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

113.6 mm

Tolleranza di tensione d'entrata:

5 %

Assorbimento di potenza:

1.5 W

Carico:

250...250 Ohm

Influsso del carico:

2 %

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Dispositivo di campo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Trasmettitore di valore limite per la registrazione di segnali standard.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER