pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7940018956 PMX420 DC CE - 7940018956

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7940018956 PMX420 DC CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Con illuminazione - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Con funzione di trasmissione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248594214

Codice prodotto

WEI7940018956

Cod. produttore

7940018956

Produttore

WEI

Tipo di montaggio:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

no

Con illuminazione:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con funzione di trasmissione:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9011

Trasparente:

no

Con segnale acustico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

96 mm

Larghezza frontale:

137 mm

Altezza frontale:

48 mm

Dispositivo per la visualizzazione ottica dei valori di stato e per il funzionamento basato sul dialogo.