WEIDMULLER - WEI7940010185 DI350/4-20MA/0-100.0/24VDC/X - 7940010185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Sistema bus EIB/KNX - no
Con illuminazione - no
Altri sistemi bus - Senza
Con funzione di trasmissione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248564316
Codice prodotto
WEI7940010185
Cod. produttore
7940010185
Produttore
WEI
Tipo di montaggio:
Altro
Sistema bus EIB/KNX:
no
Con illuminazione:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Con funzione di trasmissione:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9011
Trasparente:
no
Con segnale acustico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
96 mm
Larghezza frontale:
137 mm
Altezza frontale:
48 mm


