pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7917030000 MAK 2.5 DB - 7917030000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7917030000 MAK 2.5 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248190928

Codice prodotto

WEI7917030000

Cod. produttore

7917030000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Numero di piani:

4

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

88 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

63 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in unosgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER