WEIDMULLER - WEI7907490000 TS 35X15/LL 2M/ST/SZ - 7907490000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro - Asola
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
2 M
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4032248296262
Codice prodotto
WEI7907490000
Cod. produttore
7907490000
Produttore
WEI
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro:
Asola
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Distanza foro centrale:
36 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


