WEIDMULLER - WEI7760056342 DRI424110LTD - 7760056342
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 99...121 V
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 2
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
6944169739897
Codice prodotto
WEI7760056342
Cod. produttore
7760056342
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
99...121 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Larghezza:
13 mm
Materiale del contatto:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
31 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
33.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
250...250 V
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER