WEIDMULLER - WEI7760056322 DRI424024 - 7760056322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 2
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
6944169740275
Codice prodotto
WEI7760056322
Cod. produttore
7760056322
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21.6...26.4 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Larghezza:
13 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe non di rame
Altezza:
31 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
250...250 V