WEIDMULLER - WEI7760056263 SCM 2CO ECO - 7760056263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 27.2 mm
Altezza - 79.9 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
6944169662966
Codice prodotto
WEI7760056263
Cod. produttore
7760056263
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
27.2 mm
Altezza:
79.9 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
61 mm


