pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056107 FS 4CO - 7760056107

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 30.6 mm

  • Altezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248855575

Codice prodotto

WEI7760056107

Cod. produttore

7760056107

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

30.6 mm

Altezza:

70 mm

Integrazione funzionale possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

28.9 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER