pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056103 DRM570615LT - 7760056103

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 92...126.5 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248855612

Codice prodotto

WEI7760056103

Cod. produttore

7760056103

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

92...126.5 V

Corrente nominale:

5 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

92...126.5 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Larghezza:

21 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

27.4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER