WEIDMULLER - WEI7760056079 DRM570024 - 7760056079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...31.2 V
Confezione
20 PZ
EAN
4032248855124
Codice prodotto
WEI7760056079
Cod. produttore
7760056079
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21.6...31.2 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
4
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale del contatto:
Altre leghe non di rame
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Corrente nominale:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
21 mm
Altezza:
27.4 mm
Profondità:
35.7 mm