pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056077 DRM270024LD - 7760056077

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7760056077 DRM270024LD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...31.2 V

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 2

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248855780

Codice prodotto

WEI7760056077

Cod. produttore

7760056077

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...31.2 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Larghezza:

21 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

27.4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER