WEIDMULLER - WEI7760056070 DRM270048LT - 7760056070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 43.2...62.4 V
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 2
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4032248855858
Codice prodotto
WEI7760056070
Cod. produttore
7760056070
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
43.2...62.4 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Larghezza:
21 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
27.4 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
35.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER