pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760051001 EM111-RTU-2P - 7760051001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7760051001 EM111-RTU-2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Voltmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6944169818172

Codice prodotto

WEI7760051001

Cod. produttore

7760051001

Produttore

WEI

Amperometro:

Voltmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

176...276 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Protocollo di supporto per Modbus:

Campo di misura di frequenza:

50...60 Hz

Numero di uscite digitali:

0

Frequenza di campionamento:

3.2 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

1

Numero di ingressi di misura della corrente:

2

Tipologia:

Misurazione diretta

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

176...276 V

Tipo di polo:

Monofase

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...10 mm²

Larghezza:

17.5 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Altezza:

90 mm

Display remoto:

Potenza apparente:

Numero di ingressi analogici:

1

Fattore di potenza:

Angolo di fase (cos phi):

Numero di ingressi digitali:

0

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Collegamento Ethernet:

0

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Corrente nominale (In):

5 A

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Corrente massima (Imax):

45 A

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettore RJ:

no

Profondità:

62 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP51

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.