pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI4058560000 RCL424012 - 4058560000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 11.4...15.6 V

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248189274

Codice prodotto

WEI4058560000

Cod. produttore

4058560000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

11.4...15.6 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Altre leghe non di rame

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

15.7 mm

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola