pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI4000002613 FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V - 4000002613

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI4000002613 FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430243419512

Codice prodotto

WEI4000002613

Cod. produttore

4000002613

Produttore

WEI

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1...16 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

125 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

67 mm

Temperatura d'esercizio:

-50...90 °C

Larghezza:

22.2 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.