WEIDMULLER - WEI3174750000 IE-INJ-EL01-1GTPOE++ - 3174750000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard di trasmissione - Ethernet
Tipo di montaggio - Altro
Larghezza - 41 mm
Altezza - 95 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4099987855921
Codice prodotto
WEI3174750000
Cod. produttore
3174750000
Produttore
WEI
Standard di trasmissione:
Ethernet
Tipo di montaggio:
Altro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
70 mm
Iniettore Power over Ethernet per l'alimentazione di tensione e la fornitura di dati di dispositivi con compatibilità Ethernet tramite cavo Ethernet.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


