pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3137540000 CRIKIT S 230VAC 2CO L - 3137540000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3137540000 CRIKIT S 230VAC 2CO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 207...253 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099987362009

Codice prodotto

WEI3137540000

Cod. produttore

3137540000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

207...253 V

Corrente nominale:

8 A

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

207...253 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Larghezza:

15.6 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

80 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

72.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

250...250 V

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER